Reservemesjes TRAPEZIUM MESJE 160099, 10 Stuk

Artikelnummer: 160099.70
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
Artikelnummer 160099.70
EAN/GTIN 4002632803666
Nummer fabrikant 160099.70
L-nummer L60170 903
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 160099 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 55,5 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik. De brede snede maakt het zagen gemakkelijker, de afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

De trapeziumvormig mes No. 160099 is verkrijgbaar onder bestelnummer 160099,70 in de veiligheidsdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
    Knippen:
    Brede snede
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Veiligheidsvoorziening:
    Afgeronde uiteinden
  • Kenmerken van het blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Roestvrij staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 4 gaten
  • Basismateriaal: Roestvrij staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Brede snede
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde uiteinden
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar