Schuifmaat met schuifmaat, 0-600 mm, 0,02 mm, fijnafstelling, metrisch

Artikelnummer: 160-101
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
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 160-101
EAN/GTIN 4946368024226
Nummer fabrikant 160-101
L-nummer L40020 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is leverbaar met of zonder fijnafstelapparaat en biedt u de volgende voordelen: Met een offset aan de bovenzijde voor direct aflezen tijdens binnenmetingen zonder de dikte van de meetarm toe te voegen. Schaal en zijn verchroomd en maken het gemakkelijk aflezen van de nonius mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 600
Meetbereik: 0 - 600 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos