Spiraalslang-pistoolset, polyamide, ø8x6, PN max. 10 bar, 2, 5m

Artikelnummer: 159859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159859
EAN/GTIN 4047322644846
Nummer fabrikant 159859
L-nummer L00970 138682
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslang-pistoolset, polyamide, slang-ø 8x6, medium-/omgevingstemp. -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, max. 2, 5 met direct gebruiksklare slangenset, bestaande uit een spiraalslang, polyamide, een blaaspistool van vernikkeld aluminium, een vast geïntegreerde snelkoppeling NW 7, 2 en een nippel NW 7, 2.

Kenmerk:

  • Materiaal: Polyamide (spiraalslang)
  • Slang-Ø: 8x6 mm
  • pistoolbehuizing: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Max. werklengte: 2,5 m
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 50 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 50 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C