Rechte schroefverbinding, buitendiameter 28 mm, verzinkt staal, PN bar 160

Artikelnummer: 159710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159710
EAN/GTIN 4047322643405
Nummer fabrikant 159710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefverbinding, buisbuitendiameter 28 mm, PN bar 160, SW1 41, SW2 41, verzinkt staal. Rechte schroefverbinding, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 54,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm