Hoekverbinding, buis buiten-Ø 12 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 159703
EAN/GTIN 4047322643337
Nummer fabrikant 159703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse schroefverbinding, buitendiameter buis 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 17, verzinkt staal. Hoekverbinding, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen