Rechte inschroefkoppeling, G 3/8 buiten, buis-Ø 8, verzinkt staal

Artikelnummer: 159567
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159567
EAN/GTIN 4047322641975
Nummer fabrikant 159567
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, G 3/8 buiten, buitendiameter buis 8 mm, PN bar 315, SW1 17, SW2 22, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Schroefdraad: G 3/8 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 8 mm