Rechte inschroefkoppeling, M18 buiten, buis-Ø 15, verzinkt staal

Artikelnummer: 159544
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159544
EAN/GTIN 4047322641746
Nummer fabrikant 159544
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, M18x1, 5 buiten Buisbuitendiameter 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 24, verzinkt staal, zachtdichtend. Rechte inschroefkoppeling, buitendraad metrisch, zachtdichtend, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Schroefdraad: M18x1,5 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 15 mm