Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 400 472E (ER40 Ø4-26), 50.5040KRSQT28RI2IM

Artikelnummer: 159510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159510
EAN/GTIN 4069739195773
Nummer fabrikant 50.5040KRSQT28RI2IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, VDI50-as 30° gedraaid, axiale offset klauwplaat, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.5040KRSQT28RI2IM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 107
  • Max. Koppel (TQX): 80 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 102,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 102,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI50 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak