Terugslagklep, G3/8 buiten buis-AØ 12 mm, PN max. 400, verzinkt staal

Artikelnummer: 159477
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159477
EAN/GTIN 4047322641074
Nummer fabrikant 159477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G3/8 buiten schroefdraadring, buis buiten-Ø12, PN max. 400, SW1 24, SW2 27, SW3 24, verzinkt staal, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroomrichting schroefdraad naar snijring, buitenschroefdraad cilindrisch, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm