Terugslagklep, G3/4 buiten buis-AØ 20 mm, PN max. 400, verzinkt staal

Artikelnummer: 159464
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159464
EAN/GTIN 4047322640947
Nummer fabrikant 159464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G3/4 buiten, snijring-gew., buis-buiten-Ø20, PN max. 400, SW1 36, SW2 41, SW3 46, staal verzinkt, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroomrichting snijring naar schroefdraad, buitenschroefdraad cilindrisch, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 71,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 41 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 20 mm