Terugslagklep, buis-AØ 28 mm, PN max. 100, verzinkt staal

Artikelnummer: 159409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159409
EAN/GTIN 4047322640718
Nummer fabrikant 159409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, buitendiameter 28, PN max. 100, SW1 41, SW2 55, SW3 50, verzinkt staal. Terugslagklep, met buisaansluiting aan beide zijden, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 102,5 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 55 mm
  • SW 3: 50 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm