Moer, M18x1, 5, buitendiameter buis 10 mm, SW1 22, staal verzinkt

Artikelnummer: 159364
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159364
EAN/GTIN 4047322640268
Nummer fabrikant 159364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M18x1, 5, buisbuitendiameter 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, verzinkt staal. Moer, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 17,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Schroefdraad: M18x1,5
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 10 mm