Moer, M36x2, 0, buitendiameter buis 28 mm, SW1 41, staal verzinkt

Artikelnummer: 159361
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159361
EAN/GTIN 4047322640237
Nummer fabrikant 159361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M36x2, 0, buisbuitendiameter 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, verzinkt staal. Moer, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 21,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • Schroefdraad: M36x2,0
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan