Reductie, dichtingsconus, buisbuiten-Ø moffen 25/8, staal verzinkt

Artikelnummer: 159310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159310
EAN/GTIN 4047322639729
Nummer fabrikant 159310
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, afdichtingsconus, buisbuitendiameter moffen 25/8 mm, PN max. 400 bar, SW1 32, SW2 19, SW3 46, verzinkt staal. Reductie, met dichtingsconus, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 38,5 mm
  • L2: 53,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 25/8 mm