Reductie, dichtingsconus, buis-A-Ø-moffen 20/14, verzinkt staal

Artikelnummer: 159307
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159307
EAN/GTIN 4047322639699
Nummer fabrikant 159307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, afdichtingsconus, buisbuitendiameter moffen 20/14 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 27, SW3 36, verzinkt staal. Reductie, met dichtingsconus, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 55,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 20/14 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan