Reductie, buisbuitendiameter moffen 12/10 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159264
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159264
EAN/GTIN 4047322639262
Nummer fabrikant 159264
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, buisbuitendiameter moffen 12/10 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 22, SW3 24, verzinkt staal. Reductie, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 32,5 mm
  • L2: 33,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 12/10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan