Haakse inschroefkoppeling M18x1, 5a., buis-A-Ø15, verzinkt staal

Artikelnummer: 159198
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159198
EAN/GTIN 4047322638609
Nummer fabrikant 159198
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse inschroefkoppeling, M18x1, 5 keg. buiten Buiten-Ø buis 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 19, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Schroefdraad: M18x1,5 conisch.
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 15 mm