Rechte schroefkoppeling, G 1 binnen, buis-AØ 25, verzinkt staal

Artikelnummer: 159149
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159149
EAN/GTIN 4047322638111
Nummer fabrikant 159149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefkoppeling, G 1 binnen, buitendiameter buis 25, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, verzinkt staal. Rechte schroefkoppeling, cilindrische schroefdraad, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Schroefdraad: G 1 IG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 25 mm