Rechte schroefkoppeling, G 1/2 binnen buis-AØ 12, verzinkt staal

Artikelnummer: 159137
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159137
EAN/GTIN 4047322637992
Nummer fabrikant 159137
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefkoppeling, G 1/2 binnen buis-buitendiameter 12, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 27, verzinkt staal. Rechte schroefverbinding, cilindrische schroefdraad, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Schroefdraad: G 1/2 IG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm