Korte wisselbeperking, G 1 1/2 buiten G 1/2 binnen Gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 159112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159112
EAN/GTIN 4047322637749
Nummer fabrikant 159112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korte wisselreductie, zachtdichtend, G 1 1/2 buiten G 1/2 binnen PN max. 315 bar, SW1 55, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 55 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Uitvoering: zachtdichtend, zware uitvoering