Zwenkbare hoekverbinding, G 1/8 buiten Buiten-Ø buis 6

Artikelnummer: 158860
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158860
EAN/GTIN 4047322634984
Nummer fabrikant 158860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, G 1/8 buiten Buisbuitendiameter 6 mm, SW1 14, SW2 17, werkdruk max. 315 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitendraad cilindrisch met O-ring, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 14 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan