Spiraalslang-drukknop-veiligheidskoppelingsset, PU, ø 12x8, 6 m

Artikelnummer: 158195
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158195
EAN/GTIN 4047322633413
Nummer fabrikant 158195
L-nummer L00970 137842
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslangkoppelingsset, drukknopveiligheidskoppeling NW 7, 2, PU, slang-ø 12x8, PN bij 23 °C max. 10 bar, lengte 6, 0 met De uiterst elastische polyurethaanslang heeft een vergelijkbare terugtrekkracht als de conventionele polyamide spiraalslang, maar is minder gevoelig voor slijtage en heeft een aanzienlijk hogere slijtvastheid. Het risico op krassen op gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor minimaal. De slang is uiterst flexibel en knikbestendig. Niet geschikt voor directe montage op pulserend gereedschap. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1.

Kenmerk:

  • Materiaal: Polyester-polyurethaan
  • windingen: 31
  • Slang-Ø: 12x8 mm
  • Max. werklengte: 6,0 m
  • buitenste winding-Ø: 82 mm
  • Bedrijfstemperatuur max.: 60 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 10 bar