Spiraalslang-koppelingsset, veiligheidskoppeling, PA, ø 12x9, 7, 5 m

Artikelnummer: 158148
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158148
EAN/GTIN 4047322633000
Nummer fabrikant 158148
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslangkoppelingsset, veiligheidskoppeling NW 7, 4, polyamide, slang-ø 12x9, PN bij 23 °C max. 12 bar, lengte 7, 5 met Voor een veilige en effectieve doorstroming. Ruimtebesparend door kleine windingen, eenvoudig in gebruik door laag gewicht. Niet geschikt voor directe montage op pulserend gereedschap. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1.

Kenmerk:

  • Materiaal: Polyamide (PA 12)
  • windingen: 26
  • Slang-Ø: 12x9 mm
  • Spiraal-Ø buiten: 122 mm
  • Max. werklengte: 7,5 m
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 12 bar