Spiraalslang, schroefverbinding, draaibaar, polyamide, R1/4, Ø 6x4, 2, 5m

Artikelnummer: 158110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158110
EAN/GTIN 4047322632621
Nummer fabrikant 158110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslang, schroefverbinding en knikbeschermingsveer, draaibaar, polyamide, R 1/4, slang-Ø 6x4, PN bij 23 °C max. 27 bar, lengte 2, 5 met Voor een veilige en effectieve doorstroming. Ruimtebesparend door kleine windingen, eenvoudig in gebruik door laag gewicht.

Kenmerk:

  • Schroefdraad: R 1/4
  • windingen: 15
  • Slang-Ø: 6x4 mm
  • Spiraal-Ø buiten: 71 mm
  • Max. werklengte: 2,5 m
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 27 bar