Spiraalslang polyamide, zonder aansluiting, slang-ø 5x3, 10, 0 m

Artikelnummer: 158101
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158101
EAN/GTIN 4047322632539
Nummer fabrikant 158101
L-nummer L00970 137780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalslang zonder aansluitingen, polyamide, bedrijfstemperatuur max. 80 °C, slang-ø 5x3, PN bij 23 °C max. 33 bar, lengte 10, 0 met Voor een veilige en effectieve doorstroming. Ruimtebesparend door kleine windingen, eenvoudig in gebruik door laag gewicht.

Kenmerk:

  • windingen: 135
  • Slang-Ø: 5x3 mm
  • Spiraal-Ø buiten: 37 mm
  • Max. werklengte: 10,0 m
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 33 bar