Vest LIGHT Kilmore, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat 4XL

Artikelnummer: 15754-330-1809 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15754-330-1809 4XL
EAN/GTIN 5711074336029
Nummer fabrikant 15754-330-1809 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geen naden op de schouder: Er kan geen water binnendringen
  • Iets uitgeschoven rug
  • De donkere stof wordt geplaatst op de plek waar het product het vaakst wordt blootgesteld aan vuil
  • De elastische band op de manchetten sluit goed en zorgt ervoor dat de warmte op het lichaam
  • blijft. Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Tweekleurig
  • Staande kraag
  • Elastische boorden
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Borstzakken met klep en drukknopen
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Binnenzak
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Borstomtrek: 132 cm / 52 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken