Shorts LIGHT Sunbury, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat C54

Artikelnummer: 15749-330-1809 C54
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15749-330-1809 C54
EAN/GTIN 5711074332977
Nummer fabrikant 15749-330-1809 C54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Achterzakken met klep
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • RIM-zak met versteviging van de randen
  • Lichtgewicht materiaal, vooral geschikt voor warme omgevingen
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Tweekleurig
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken met klep
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • RIM-zak met versteviging van de randen
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken