Thermoshirt UNIQUE Erding, Unisex, Zwart, Maat XS

Artikelnummer: 15715-249-09 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15715-249-09 XS
EAN/GTIN 5711074358434
Nummer fabrikant 15715-249-09 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Ergonomisch gesneden mouwen die zijn gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van de armen
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Elastisch materiaal aan de zijkanten biedt meer bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflexeffecten

Kenmerk:

  • Effen kleur
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Staande kraag
  • Binnenzak met rits
  • Borstzak met rits
  • D-ring
  • Balpenvak
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Stretchstof aan de zijkanten
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 300 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging