Jas LIGHT Dubbo, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat 3XL

Artikelnummer: 15709-330-1809 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 15709-330-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074322367
Nummer fabrikant 15709-330-1809 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geen naden op de schouder: Er kan geen water binnendringen
  • Individuele afstelling door de zoom aan te passen
  • De donkere stof wordt geplaatst op de plek waar het product het vaakst wordt blootgesteld aan vuil
  • Dankzij de mouwspleten kunnen de mouwen het product oprollen
  • is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Tweekleurig
  • Staande kraag
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Borstzakken met klep en drukknopen
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Binnenzak
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Manchetten met drukknopen
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan