• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

T-handvat 14 mm

Artikelnummer: 156M 14mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156M 14mm
EAN/GTIN 4991644211142
Nummer fabrikant 156M 14mm
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 355 mm
  • D1: 20 mm
  • Lengte: 16 mm
  • Hoogte: 41 mm
  • T-greep
  • Uitgang 14 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen