{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Inwendige koeling | nee | |
| voor boring-⌀ | 19,5 mm | |
| Programmeermaat e | 12 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| geschikte mesmaat | 5 | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
| Artikelnummer | 156770 19,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263965039 | |
| Nummer fabrikant | 156770 19,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |