Terugslagklep ”FUTURA”, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 156654
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156654
EAN/GTIN 4047322628297
Nummer fabrikant 156654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep ”FUTURA”, BG 1, G 1/4, ingangsdruk 0, 4 - 16 bar, temperatuurbereik -10 °C tot 50 °C.

Kenmerk:

  • A: 52,0 mm
  • B: 66,8 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 1250 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C