Mistolie-injector ”FUTURA” met metalen reservoir en kijkglas, BG 4, G 1

Artikelnummer: 156653
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156653
EAN/GTIN 4047322629669
Nummer fabrikant 156653
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injectoren ”FUTURA” met metalen reservoir en kijkglas, BG 4, G 1, inlaatdruk max. 16 bar, temperatuurbereik -10 °C tot 50 °C. Mistolie-injectoren in modern design met uitstekende doorstroomwaarden. Het apparaat biedt de mogelijkheid om automatisch olie bij te vullen. Hiervoor moet een slang worden aangesloten op de schroefdraad van de oliehouder. Wanneer u op de olie-vulknop bovenop het apparaat drukt, gaat een venturibuis open, die door onderdruk olie in het reservoir zuigt.

Kenmerk:

  • A: 85,0 mm
  • B: 271,0 mm
  • C: 88,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1
  • type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
  • Reservoir: Metalen houder met kijkglas
  • Debiet: 14000 l/min.
  • Druppelopzetstuk: PC
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C