Omschrijving:
Precisiedrukregelaar ”FUTURA”, inclusief manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Precisie-membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in een modern ontwerp en met uitstekende doorstroomwaarden voor het bereiken van een uiterst nauwkeurige werkdruk. Vergrendelbare en afsluitbare regelknop.
Kenmerk:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Perslucht, neutrale gassen
- Behuizing: PA66 GF60
- Schroefdraad: G 3/8
- membraan: NBR
- Debiet: 2750 l/min.
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
- Regelbereik max.: 16 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Eigen luchtverbruik: Ja
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 25 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Temperatuurbereik max.: 50 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Eigen luchtverbruik max.: 2,6 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)