Radiale boor- en freeskop, spantang 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.50401809HESSLIKDGLASX70

Artikelnummer: 156615
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
Artikelnummer 156615
EAN/GTIN 4069739182827
Nummer fabrikant 60.50401809HESSLIKDGLASX70
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI50, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.50401809HESSLIKDGLASX70
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 88
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 114 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI50
  • Afmeting interface: Spantang ER40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak