Voorfilter ”FUTURA”, metalen behuizing, kijkglas, 0, 3 µm, BG2, G 3/8, VA

Artikelnummer: 156568
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156568
EAN/GTIN 4047322627603
Nummer fabrikant 156568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter ”FUTURA”, metalen behuizing en kijkglas, 0,3 µm, BG 2, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer VA. Voorfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het voorfilter dient voor het verwijderen van vaste verontreinigingen tot max. 0,3 µm uit perslucht en gassen.

Kenmerk:

  • A: 63,0 mm
  • B: 214,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Metalen houder met kijkglas
  • Debiet: 500 l/min.
  • Filterelement: Gehydrofobeerd papier
  • filterfijnheid: 0,3 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C