Geluiddemper, dempelelement gesinterd, ES-behuizing, instelbaar, G1

Artikelnummer: 156529
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156529
EAN/GTIN 4047322627276
Nummer fabrikant 156529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geluiddemper, dempelelement gesinterd, ES-behuizing, instelbaar, G 1, werkdruk 0 - 20 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 600 °C.

Kenmerk:

  • A: 15,5 mm
  • B: 51,5 mm
  • SW: 34 mm
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Edelstaal 1.4401
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 600 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C