{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verzink-⌀ | 30 mm | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 375 | |
| Schacht | Morseconus | |
| Voor schroefmaat | M18 | |
| Boring-⌀ a | 8 mm | |
| Totale lengte L | 180 mm | |
| Morseconus MK | 3 | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Vlakverzinkboor |
| Artikelnummer | 156520 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197088062 | |
| Nummer fabrikant | 156520 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |