Geluiddemper, gesinterd brons, messing behuizing, instelbaar, G1/2

Artikelnummer: 156516
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156516
EAN/GTIN 4047322627146
Nummer fabrikant 156516
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geluiddemper, gesinterd brons, elektrische demper gesinterd, MS-behuizing, instelbaar, G1/2, werkdruk. 0-15 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 250 °C.

Kenmerk:

  • A: 10,5 mm
  • B: 44,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Bedrijfsdruk max.: 15 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 250 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C