Geluiddemper, roestvrij staal, plat, G 3/8, SW 19

Artikelnummer: 156488
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 156488
EAN/GTIN 4047322626873
Nummer fabrikant 156488
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geluiddemper, roestvrij staal, platte uitvoering, G 3/8, SW 19, werkdruk 0 - 15 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 250 °C.

Kenmerk:

  • A: 8,0 mm
  • B: 20,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Bedrijfsdruk max.: 15 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 250 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C