Rolsteiger 0,75 x 2,45 m met verrijdbare balk Platformhoogte 8,58 m

Artikelnummer: 155845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 155845
EAN/GTIN 4031405558458
Nummer fabrikant 155845
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Verrijdbare balk van verzinkt staal voor flexibele verandering van de werkpositie (locatie/opbouw)
  • Vier zwenkwielen Ø 200 mm met centrale belastingsoverdracht, remmen en spindels
  • Eenvoudig verplaatsen van het frame op de verplaatsbare balk door acht schroeven los te draaien
  • Middengele en zijdelingse montage mogelijk
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Gereedschaploos opbouwen en afbreken van platform tot platform dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes verkrijgbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN EN 1004-1:Om in 2021 aan deze doelstelling te voldoen, moet dit raamwerk worden aangepast.
  • Optie 1 – Ombouw naar MSG: 2 montagebeveiligingsleuningen (bestelnr. 027991) zijn nodig voor een veilige montage, demontage en verbouwing.
  • Optie 2 – Ombouw naar SG: Vervang de leuningen door veiligheidsleuningen voor rolsteigers in de juiste steigerlengte (2 stuks per platformniveau). Vervang het relingframe aan de voorkant (bovenste platformniveau) door een relingframe SG aan de voorkant met de juiste breedte. Diagonale steunen boven het eerste platform komen te vervallen
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 10580 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 50 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 200 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 2309 mm
  • Steigerhoogte: 9680 mm
  • Steigerlengte: 2611 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Klasse laden: 3
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 8578 mm
  • Platformlengte: 2450 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten