Compacte cilinder, dubbelwerkend, AG, K-Ø40, slag 35, G1/8, ISO21287

Artikelnummer: 155658
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 155658
EAN/GTIN 4047322620369
Nummer fabrikant 155658
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte cilinder, ISO 21287, dubbelwerkend, AG, magneet, zuiger-Ø 40, slag 35, G 1/8, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -20 °C tot 70 °C. Serie volgens ISO 21287 in bijzonder korte, ruimtebesparende uitvoering. In de aangeboden standaarduitvoering met magneetzuiger. Zuigerstang naar keuze met binnenschroefdraad of buitenschroefdraad. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 35 mm
  • Norm: volgens ISO 21287
  • Pijp: Aluminium profielbuis met T-groeven, geanodiseerd
  • Serie: Serie ACE
  • zuiger: Aluminium
  • Magneet: met magneet
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 40 mm
  • Aansluiting: G 1/8
  • zuigerstang: Staal S45C, hardverchroomd
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Zuigerstang AG: M10x1,25
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C