Compacte cilinder, d.w., BI, Ø 125, slag 20, G1/4, ISO21287

Artikelnummer: 155541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 155541
EAN/GTIN 4047322619196
Nummer fabrikant 155541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte cilinder, ISO 21287, dubbelw., BI, magneet, zuiger-Ø 125, slag 20, G1/4, werkdr. max. 10 bar, temp. -20 °C-70 °C