VDE-Draadstriptang STRIP-FIX met huls-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 1552082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1552082
EAN/GTIN 4010886815984
Nummer fabrikant 1552082
L-nummer L60160 4660
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor kabels van 0,5 - 5,0 mm2
V-vormige mesjes tbv het strippen van één- en meeraderige kabel met kunststof isolatie
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
huls-isolatie
set reserve messen nr. E-8099

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 11 mm
  • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [inch]: 6.1/2
  • Totale lengte [mm]: 167 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 46,0 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,5-5,0
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja