Tinsmid klinknagel roestvrij staal A2 platte ronde kop 3,2 x 10, 500 stuks

Artikelnummer: 1538487
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 1538487
EAN/GTIN 4007081063234
Nummer fabrikant 1538487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tinsmith klinknagel - De tinsmith klinknagel is de ideale oplossing voor dakdekkers. Het is gemakkelijk te solderen en verkrijgbaar in verschillende materialen.

Voordelen:
  • Gemakkelijk te solderen
  • Alle relevante versies voor loodgieters / installateurs verkrijgbaar in 3,2 mm
  • Goederen op voorraad bij regionale speciaalzaken
  • Roestvrijstalen klinknagel lasbaar met TIG lasproces
  • Bijzonder geschikt voor zeer dunne materialen
  • Kan worden verwerkt met elk klinkgereedschap
  • Kleine verpakkingseenheid

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 6,5 mm
  • min. Klembereik: 3,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Edelstaal A2
  • Materiaal van de pen: Edelstaal A2
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 3,5 mm
  • max. Klemlengte: 6,5 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,35 mm