Tinsmid klinknagel koper/brons platte ronde kop 3,2 x 6, 500 stuks

Artikelnummer: 1538404
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1538404
EAN/GTIN 4007081062411
Nummer fabrikant 1538404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tinsmith klinknagel - De tinsmith klinknagel is de ideale oplossing voor dakdekkers. Het is gemakkelijk te solderen en verkrijgbaar in verschillende materialen.

Voordelen:
  • Gemakkelijk te solderen
  • Alle relevante versies voor loodgieters / installateurs verkrijgbaar in 3,2 mm
  • Goederen op voorraad bij regionale speciaalzaken
  • Roestvrijstalen klinknagel lasbaar met TIG lasproces
  • Bijzonder geschikt voor zeer dunne materialen
  • Kan worden verwerkt met elk klinkgereedschap
  • Kleine verpakkingseenheid

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 2,5 mm
  • min. Klembereik: 0,5 mm
  • Materiaal van de hoes: Koper
  • Materiaal van de pen: brons
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 0,5 mm
  • max. Klemlengte: 2,5 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,35 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan