Jeans FRONTLINE Manhattan, Heren, Gewassen donkerblauwe denim, Maat W38L32

Artikelnummer: 15379-869-66 W38L32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15379-869-66 W38L32
EAN/GTIN 5711074362820
Nummer fabrikant 15379-869-66 W38L32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm
  • Dubbelgestikte naden op de benen
  • De lage taille met een nauwsluitende tailleband zorgt ervoor dat de broek alle bewegingen van het lichaam bijhoudt
  • Achterzak met rits en
  • extra tas

Kenmerk:

  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken
  • Achterzak rechts met extra tas
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 410 g/m²
  • Denim-stof.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken