Omschrijving:
Rechte steekverbinding ”universal short”, 3/8, Schl-A-Ø 8, conisch afdichtend, werkdruk -0, 99 tot 20 bar, messing vernikkeld. De snelkoppelingen van de serie ”universal short” doen hun naam eer aan en dienen voor het snel en eenvoudig verbinden en monteren van slangen. De conisch afdichtende schroefdraad biedt een hoge mate van flexibiliteit, omdat deze compatibel is met zowel conische als cilindrische schroefdraden. Er kunnen verschillende schroefdraadtypes (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) volgens de normen ISO 7.1 en ISO 228 worden gebruikt. Kortere montagetijden dankzij de kortere schroefdraadlengte. Door de kleinere gatverdeling als gevolg van de verminderde sleutelwijdte is montage in kleine ruimtes mogelijk. Zo bespaart u tijd en ruimte. De volledige afdichting is ook gegarandeerd op oneffen oppervlakken, zoals hellende, concave of convexe oppervlakken en met verschillende radii en afschuiningen. De speciale geometrie van de afdichting maakt vacuümtoepassingen mogelijk. Toepassingsgebieden: Pneumatische automatisering, automobielindustrie, textiel- en verpakkingsindustrie, persluchtcircuits, vacuümtoepassingen.
Kenmerk:
- L1: 23,0 mm
- SW: 17 mm
- Serie: universeel kort
- Medium: Perslucht, water
- Schroefdraad: 3/8 bu.dr.
- Loslaag: POM
- Materiaal: Messing vernikkeld
- Spantang: Edelstaal
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Binnenzeskant: 6 mm
- Toepassingsgebied: Persluchtsystemen, automobielindustrie, textiel en verpakking, vacuüm
- Werkdruk max.: 20 bar
- Werkdruk min.: -0,99 bar
- Aanbevolen slang: PA, PU, PTFE
- voor buisbuiten-Ø: 8 mm
- Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C