Schroefkoppeling voor PVC-pneumatische slang 13x17, 6, G 1/2

Artikelnummer: 152991
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 152991
EAN/GTIN 4047322607452
Nummer fabrikant 152991
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefkoppeling voor PVC-pneumatische slang 13x17, 6, aluminium, temperatuur: -10 °C tot 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Kenmerk:

  • L: 38,0 mm
  • L1: 21,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • SW 1: 24 mm
  • Medium: Lucht
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Aluminium
  • voor PVC-slang: 13x17,6
  • Werkdruk max.: 15 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C