Gereedschapsvest HARDWEAR Baza, Unisex, Zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 15089-154-09 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 15089-154-09 2XL
EAN/GTIN 5711074369867
Nummer fabrikant 15089-154-09 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Grote inzetstukken van stevig mesh maken het vest licht en luchtig
  • De borstzak heeft inwendige versterkingen van Kevlar®, die bijzonder punctiebestendig zijn tegen scherpe en scherpe voorwerpen
  • Hangende zakken gemaakt van duurzame CORDURA® met Kevlar® versterkingen - bijzonder bestand tegen scherpe en scherpe voorwerpen
  • Knopaanpassing om de zijkanten aan te passen als de kleding onder wordt verwisseld
  • verbeterde zichtbaarheid voor het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Dikke gewatteerde schouders verminderen de druk in een zwaar vest dat goed gevuld is met gereedschap
  • Mesh materiaal op verschillende punten van het product.
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting
  • Borstzakken met klep met magnetische sluiting
  • Borstzak voor schroevendraaier van verschillende lengtes, in lengte verstelbaar door middel van een kliksluiting op de rug
  • Punctiebestendige versteviging van kevlar® op de legbord van de borstzak
  • Zak voor mobiele telefoon met rits
  • D-ring
  • Twee voor- en achterzakken gemaakt van duurzame CORDURA® - de voorzakken zijn voorzien van punctiebestendige versteviging van Kevlar® op de legbord
  • hamer en gereedschaplus
  • Knopinstelling aan de zijkanten
  • Reflexeffecten
  • Het product is groot omdat het bedoeld is om over kleding te worden gedragen
  • Producten die magneten bevatten mogen niet worden gebruikt door personen met een pacemaker/ICD o.
  • ä
  • versleten
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken